Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 A Gewindestift mit Schlitz Bohrung 4 mm Edelstahl 1.4305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399004
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring
Stellring DIN 705

Werkstoff: Edelstahl 1.4305.
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 mit Schlitz aus Edelstahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
8 mm
b:
5 mm
Gewinde:
M2,5 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht p.% Stk.:
0,145 kg
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705, Gewindestift, 14305, DIN, Stahl, Stellringe, Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG