Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62372600 Buchse BP PA6.6 16 x 22 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62372600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62372600
EAN/GTIN:
     4067201139737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 16x18x12
kunststoff gleitlager
Werkstoff: Thermoplast Polyamid 6.6, gespritzt, Farbe natur.
Polyamid ist aufgrund seiner guten Gleiteigenschaften und hohen

Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sowie wegen ausreichender

mechanischer Festigkeit und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit

für Gleitlager sehr gut geeignet.


Flächenpressung: max. 18 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Lagertemperatur.
Schmierung: Meistens nicht nötig.
Gleitgeschwindigkeit: Max. 2 m/s
Lagerspiel: ca. 0,01 mm pro mm Wellen-Ø.
Lagertemperatur: Dauer-Lagertemperatur max. 80° C. Die Reibungswärme wird bei dünnwandigen Teilen besonders gut abgeleitet.
Längenausgleichskoeffizient: 8 x 10^-5.
Feuchtigkeitsaufnahme max.: 7,5%.
Feuchtigkeitsaufnahme bei 20° C und 50% rel. Feuchte: 2,4%.

Aufnahmebohrung: Toleranz H7.
Weitere Informationen:
d1:
16 mm
unteres Abmaß d1:
+0,13 mm
oberes Abmaß d1:
+0,19 mm
d2:
22 mm
Abmaß d2:
+0,14 mm
b1:
15 mm
Gewicht:
3,2 g
Weitere Suchbegriffe: Polyamid, Gleitlager, Buchsen, Buchse, Kunststoff-Lager, plastic bushes, Kunststofflager, polyamide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.