| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62367148 Herst.-Nr.: 62367148 EAN/GTIN: 4067201239284 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 48 mm | d2: | 78 mm | R: | 84,2 mm | b: | 19 mm | Schrauben: | M8 x 25 DIN 912 | Gewicht: | 135 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: collars, split collar, split collars, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, aluminum aluminium anodised, collar |
| | |
| |