| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62367142 Herst.-Nr.: 62367142 EAN/GTIN: 4067201244219 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 42 mm | d2: | 73 mm | R: | 79,4 mm | b: | 19 mm | Schrauben: | M8 x 25 DIN 912 | Gewicht: | 127 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: split collar, collar, collars, aluminum aluminium anodised, split collars, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe |
| | |
| |