Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62366250 Schnellspannring Alu Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62366250
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62366250
EAN/GTIN:
     4067201236580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring Schnellspann collar quick...


Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl.


Merkmale:

  • Mit Exzenter-Klemmhebel.
  • Besonders schnelle Montage.
  • Einfache Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.

Hebelkraft und Klemmkraft können über die Schraube mit Innensechskant eingestellt werden. Die Gelenkstelle muss stets ausreichend geschmiert sein.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
100 mm
b:
19 mm
Anzugsmoment:
2,6 Nm
Fax:
860 N
Gewicht:
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,14*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.