Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62366208 Schnellspannring Alu Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62366208
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62366208
EAN/GTIN:
     4067201225508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmring Schnellspann collar quick...


Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert. Exzenterhebel goldfarbig eloxiert. Schraube und Achsbolzen Edelstahl.


Merkmale:

  • Mit Exzenter-Klemmhebel.
  • Besonders schnelle Montage.
  • Einfache Neujustierung.
  • Beschädigen nicht die Welle.
  • Gleichmäßige Kraftverteilung.

Hebelkraft und Klemmkraft können über die Schraube mit Innensechskant eingestellt werden. Die Gelenkstelle muss stets ausreichend geschmiert sein.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
38 mm
b:
10 mm
Anzugsmoment:
0,5 Nm
Fax:
130 N
Gewicht:
25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.