|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-62366122 Herst.-Nr.: 62366122 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Aluminium. Schrauben aus Stahl. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Nylonschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen:  |  | d1: | 22 mm | d2: | 42 mm | R: | 48,1 mm | b: | 15 mm | Schrauben: | M6 x 16 DIN 912 | Gewicht: | 36 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |