Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62351700 Sinter-Bundbuchse Form V 10 x13 x10/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62351700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62351700
EAN/GTIN:
     4067201113041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Sinter-Gleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 10m...
bundbuchse (gleitlager)


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die
Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall
kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141
(Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max.
35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Maß r: Bei
Bohrungen 3 - 8 mm = 0,3 mm. Bohrungen 9 - 22 mm = 0,6 mm. Bohrungen 25
- 60 mm = 0,8 mm. Toleranzen: Innendurchmesser d1: F8 / G8.
Außendurchmesser d2: s8. Flanschdurchmesser d3: js13. Gesamtlänge
b1:+/-0,1mm.Flanschdicke b2: js14. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C

Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
13 mm
d3:
16 mm
b1:
10 mm
b2:
1,5 mm
Gewicht:
9,08 g
Weitere Suchbegriffe: bundbuchse (gleitlager)geschlossen, DIN part, Sinterbronzebuchse, ISO4379, DIN 4379, Buchsen, Sinterbronzebuchsen, Sinterbronze, Gleitlager, DIN-Teil, DIN4379, Sinterbuchsen, sintered bush, Sinterbuchse, bronze bush, Messingbuchse, Messingbuchsen, Buchse, DIN 1850, DIN1850, ISO 4379
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6286
1
€ 10,00*
ab € 0,48*
€ 1,62*
7 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.