Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338000 Sinterbronze-Buchse Form J 50 x60 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338000
EAN/GTIN:
     4067201139522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
60 mm
b1:
32 mm
Gewicht:
185,13 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 50x60x60, Sinterbronzebuchsen, DIN1850, DIN part, sintered bush, Messingbuchsen, Messingbuchse, ISO4379, DIN4379, DIN 1850, Sinterbronzebuchse, ISO 4379, Sinterbronze, Sinterbuchse, Gleitlager, DIN 4379, Sinterbuchsen, Buchsen, Buchse, DIN-Teil, bronze bush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
131
1
€ 10,00*
ab € 11,00*
€ 31,23*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,78*
€ 43,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.