Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62337800 Sinterbronze-Buchse Form J 45 x56 x 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62337800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62337800
EAN/GTIN:
     4067201131069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 45x50
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
45 mm
d2:
56 mm
b1:
45 mm
Gewicht:
263,11 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse sinterbronze, Sinterbronzebuchsen, Gleitlager, DIN 4379, DIN part, ISO4379, DIN 1850, DIN1850, Sinterbronze, Buchsen, DIN-Teil, ISO 4379, Messingbuchse, Messingbuchsen, bronze bush, Buchse, Sinterbuchsen, DIN4379, Sinterbuchse, Sinterbronzebuchse, sintered bush
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 14,76*
€ 33,25*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,20*
€ 45,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.