Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62334700 Sinterbronze-Buchse Form J 18 x24 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62334700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62334700
EAN/GTIN:
     4067201118312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 347
Kegelsenker DIN 347
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
18 mm
d2:
24 mm
b1:
18 mm
Gewicht:
23,83 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse sinterbronze 18x24x30, din 347, zylinderbuchse sinterbronze, DIN 1850, DIN part, sintered bush, DIN-Teil, Sinterbronzebuchsen, Gleitlager, ISO4379, DIN4379, Sinterbronzebuchse, bronze bush, Messingbuchse, Sinterbuchsen, Sinterbronze, Buchsen, ISO 4379, DIN 4379, DIN1850, Sinterbuchse, Buchse, Messingbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.