|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-62333100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.
Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d 2 bezogen.
Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rauhtiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden.
Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser.
Toleranzen: Innendurchmesser F7 / G7. Außendurchmesser s7. Länge +/-0,1mm.
Weitere Informationen:  |  | d1: | 14 mm | d2: | 18 mm | b1: | 22 mm | Gewicht: | 14,78 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze, 3mm, Bohrung, Außendurchmesser25mm, 30mm, 22mm, 15mm, 14mm, 12mm, Sinterbronzebuchsen, Form, DIN1850, Buchsen, Buchse, Außendurchmesser28mm, 8mm, 4mm, 40mm, 36mm, 35mm, 32mm, 28mm, 25mm, 20mm, 18mm, 16mm, 10mm, Außendurchmesser, 6mm, 5mm, 50mm, 45mm, Material |
|  |  |
| |