Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchse ähnlich DIN 1850 J (DIN 4379 C) aus Sinterbronze Bohrung 10mm Außendurchmesser 16mm Länge 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62332300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
sinter gleitlager
Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert.

Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7
weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf. Kanten unter 45 ° abgeschrägt,
nach Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d 2 bezogen.

Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rauhtiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden.

Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm²,
abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser.

Toleranzen:
Innendurchmesser F7 / G7.
Außendurchmesser s7.
Länge +/-0,1mm.
Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
16 mm
b1:
10 mm
Gewicht:
8,2 g
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze, Material, Sinterbuchsen, Bohrung, Außendurchmesser, Lagerbuchsen Gleitlagerbuchsen DIN 1850 DIN1850, Form, DIN1850, Buchsen, Buchse, Sinterbronzebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG