Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62251685 Taper-Spannbuchse 5050 Bohrung 85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62251685
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62251685
EAN/GTIN:
     4067201231721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885


Werkstoff: GG25.






Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung
einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 7/8", x 2 1/4", .
Schlüsselweite 14 mm (Ersatzschraube: Art. 622 516 99, Bestellmenge
abhängig vom Bedarf). Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05 / -0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je
nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen
auf Anfrage.






In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von
Taper-Spannbuchsen: Film (3,5
Minuten)




Anzugsmoment: 270 Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder,
ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 75 mm: 3250 Nm. Bohrung 100 mm: 4800 Nm.
Bohrung 125 mm: 5900 Nm.
Weitere Informationen:
Spannbuchse:
5050 Nr.
Bohrung d:
85 mm
Nutbreite b:
22 mm
Nuttiefe t2:
5,4 mm
L:
127 mm
D1:
178 mm
Gewicht:
15,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.