Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zylindrische Bohrbuchse ähnlich DIN 179 A 15 x 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62221528
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62221528
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsen
Bohrbüchsen
Bohrbuchse
Bohrbuchsen


Werkstoff: 1.0718. Gehärtet, innen und außen toleranzhaltig
geschliffen. Härte: 740+80 HV10 (60+4 HRC). Bohrung am Ende gerundet.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage. Toleranzen:
Innendurchmesser F7. Außendurchmesser n6.

Weitere Informationen:
d1:
15 mm
d2:
22 mm
L:
28 mm
Gewicht:
44,0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG