Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62014000 Stehlager DIN 504 A Bohrung 40D10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62014000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62014000
EAN/GTIN:
     4067201113089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten





Werkstoff: Grauguss GG25. Buchse aus Rotguss RG7 (CuSn7Zn4Pb7-C).






Bohrungstoleranz: ISO D10.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
Bohrungstoleranz:
+0,18/+0,08 mm
a:
190 mm
b1:
70 mm
b2:
50 mm
c:
30 mm
d3:
90 mm
d6:
19 mm
d7:
M 16 mm
h1:
60 mm
h2 max.:
110 mm
m:
140 mm
Gewicht:
4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, DIN504, DIN part, DIN 504, Gleitlagergehäuse, Rotgussbuchse, pillow block, DIN-Teil, Gleitlagergehaeuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.