Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61594800 Spannbuchse E Bohrung 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61594800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61594800
EAN/GTIN:
     4067201239109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.

Einbau-Toleranzen:
Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.

Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Weitere Informationen:
d:
48 mm
D:
59 mm
D1:
97 mm
L:
79 mm
L1:
59 mm
Übertragbares Drehmoment T:
1700 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
57 kN
Übertragbare Radialkraft Fr:
4 kN
PW:
90 N/mm²
Schraubengröße:
M16 DIN 915, 12.9
PN:
70 N/mm²
R:
36,8 mm
N:
8 mm
Anzugsmoment TA:
21 Nm
Gewicht:
1,21 kg
Weitere Suchbegriffe: clamping set, ETP, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, locking assembly, locking assemblies, locking coupling, locking couplings, Spannsätze, Spannbuchsen, clamping sets, Welle-Nabe-Verbindungen, Welle-Nabe-Verbindung, locking devices, Spannsatz, locking device
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,84*
€ 397,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,47*
€ 364,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.