Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61592540 Spannbuchse E Bohrung 25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61592540
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61592540
EAN/GTIN:
     4067201117315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
spannbuchse mädler
klemmbuchse
Werkstoff: Hochwertiger Stahl.

Die Spannbuchse besteht aus einer doppelwandigen, mit einem Druckmedium gefüllten Stahlhülse und einem Flanschteil. Im Flansch befindet sich eine Schraube und ein Kolben mit Dichtung für den Druckaufbau.
Funktion: Wird die Druckschraube angezogen, dehnt sich die Hülse gleichförmig gegen Welle und Nabe aus und erzeugt eine feste Verbindung durch Reibschluss. Nach dem Lösen der Druckschraube geht die Hülse in ihren ursprünglichen Zustand zurück und kann leicht demontiert werden.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 mm.

Einbau-Toleranzen:
Bei Größe d = 15mm: Welle h7. Nabe H7.
Bei Größe d = 19mm, 22mm, 24mm, 28mm und 38mm: Welle k6 - h7. Nabe H7.
Übrige Größen: Welle h8. Nabe H7.

Temperaturbereich: -30° bis +85°C.

Weitere Informationen:
d:
25,4 mm
D:
31 mm
D1:
59 mm
L:
49 mm
L1:
35 mm
Übertragbares Drehmoment T:
190 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
15 kN
Übertragbare Radialkraft Fr:
1,5 kN
PW:
90 N/mm²
PN:
70 N/mm²
Schraubengröße:
M10 DIN 915, 12.9
R:
21,2 mm
N:
5 mm
Anzugsmoment TA:
5 Nm
Gewicht:
0,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannsätze, clamping set, Welle-Nabe-Verbindungen, locking device, locking assembly, ETP, locking assemblies, Spannsatz, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, clamping sets, locking couplings, Welle-Nabe-Verbindung, locking coupling, locking devices, Spannbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 184,16*
€ 200,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 308,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.