Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550128 Spannsatz TT Bohrung 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550128
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550128
EAN/GTIN:
     4067201116219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA
laut Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
28 mm
D:
45 mm
L:
41 mm
L1:
29 mm
B:
11 mm
Übertragbares Drehmoment T:
505 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
36 kN
Flächenpressung Nabe:
73 N/mm²
Schlüsselweite SW:
46 mm
Anzugsmoment TA:
240 Nm
Gewicht:
293 g
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannelemente, Wellenspannsätze, Welle-Nabe-Verbindung, Spannsatz, locking assembly, locking device, locking assemblies, Spannsätze, clamping set, TT, Welle Nabe Verbindung, Wellenspannsatz, Welle-Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindungen, clamping device, Wellenspannelement
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 24,15*
€ 41,63*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 45,03*
€ 68,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.