Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

61550124 Spannsatz TT Bohrung 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-61550124
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     61550124
EAN/GTIN:
     4067201116196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz


Werkstoff: Stahl.




  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches)
    auf einer Welle.


  • Für hohe Drehmomente.


  • Selbstzentrierend.


  • Axiale Verschiebung bei der Montage (kann durch entsprechende
    Positionierung ausgeglichen werden).


Toleranzen, Oberflächen: Ø-Toleranz für Welle und Nabe: +/-
0,08mm. Montage: Welle und Nabe müssen unbedingt entfettet werden.
Spannsatz muss fast vollständig entfetted werden. Mit Drehmomentschlüssel mit
Sechskantschlüssel
mit dem Anzugsmoment TA
laut Tabelle festschrauben.
Weitere Informationen:
d:
24 mm
D:
38 mm
L:
35 mm
L1:
25 mm
B:
8 mm
Übertragbares Drehmoment T:
398 Nm
Übertragbare Axialkraft Fax:
33 kN
Flächenpressung Nabe:
93 N/mm²
Schlüsselweite SW:
36 mm
Anzugsmoment TA:
185 Nm
Gewicht:
166 g
Weitere Suchbegriffe: Welle Nabe Verbindung, Welle-Nabe-Verbindung, Wellenspannelemente, locking assembly, clamping device, Wellenspannelement, clamping set, locking device, TT, Spannhülse Spannhülsen Spannhuelse Spannh, Wellenspannsätze, locking assemblies, Wellenspannsatz, Welle-Nabe Verbindung, Spannsätze, Spannsatz, Welle-Nabe-Verbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
234
€ 10,00*
ab € 20,71*
€ 35,71*
2 Tage
23
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 60,95*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.