Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60599202 Kupplung RNI Größe 28 D=65 L=90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60599202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60599202
EAN/GTIN:
     4067201119388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch


Werkstoff: Naben aus Edelstahl 1.4305, V2A (1.4571, AISI 316 Ti
auf Anfrage). Zahnkranz aus Polyurethan, gelb, Shore-Härte 92°A.
Ersatz-Zahnringe wahlweise in Shore-Härte 92°A (gelb), 98°A (rot) oder
64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -20 ° C bis +80 ° C. B* ist das Mittelmaß, um welches
z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um
eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können. Gewichte
beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
28 Baugröße
Material:
1.4305 Material
Nenn-Drehmoment:
95 Nm
Drehmoment max.:
190 Nm
d vorgebohrt:
- mm
d max.:
40 mm
max. Drehzahlen bei 30 m/s:
8500 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
16 mm
l:
35 mm
E:
20 mm
s:
2,5 mm
b:
15 mm
L:
90 mm
M:
- mm
DH:
65 mm
D:
65 mm
dH:
30 mm
Gewicht:
0,46 kg
Ersatz-Zahnkranz 92° Shore:
60509228 Art.-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509828 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung mädler, drehelastische kupplung, klauenkupplung edelstahl, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, 1.4305, Jaw couplings, stainless, rostfrei, coupling, Edelstahl, RNI, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
68
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 115,07*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,44*
€ 155,19*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509228
ab € 3,41*
Zubehör
Mädler
60509828
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.