| |
|
| Artikel-Nr.: 183-60553832 Herst.-Nr.: 60553832 EAN/GTIN: 4067201132523 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A (rot). Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung. Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer Aggregate. 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen. Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen vieler anderer Anbieter. Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.
Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite. Weitere Informationen: | | Baugröße: | 38 Baugröße | Drehmoment max.: | 114 Nm | Bohrung dH7: | 32 mm | Bohrungenmax.: | 45 mm | DH: | 80 mm | L: | 114 mm | I: | 45 mm | IW: | 33 mm | E: | 24 mm | Winkelverl.max: | 0,9 Grad | Radial-versatzmax.: | 0,12 mm | Axial-versatzmax.: | +1,8/-0,7 mm | Drehzahl max.: | 5000 1/min | Gewicht: | 960 g | Ersatz-Zahnkranz: | 60519838 Art.-Nr. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |