Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60552810 Kupplung RNH Größe 28 vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60552810
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60552810
EAN/GTIN:
     4067201238669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
    Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer
    Aggregate.


  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen
    vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte
Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind
vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der
Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den
Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe
PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
28 Baugröße
Drehmoment max.:
- Nm
Bohrung dH7:
10* mm
Bohrungenmax.:
38 mm
DH:
65 mm
L:
90 mm
I:
35 mm
IW:
25 mm
E:
20 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,11 mm
Axial-versatzmax.:
+1,5/-0,7 mm
Drehzahl max.:
6000 1/min
Gewicht:
470 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519828 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, coupling Kupplung Klemmnabe RNH jaw couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,39*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519828
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.