Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60552428 Kupplung RNH Größe 24 B=28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60552428
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60552428
EAN/GTIN:
     4067201119463
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, Shorehärte 98°A
(rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit abnehmbaren Halbschalen-Klemmnaben, einbaufertig für schnellste
    Montage, mit der Möglichkeit der Demontage ohne Ausbau anderer
    Aggregate.


  • 7 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNK und anderen Kupplungen
    vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Ersatz-Zahnringe siehe Tabelle, letzte
Spalte. Bitte beachten: Mit * gekennzeichnete Größen sind
vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist abhängig von der Größe der
Fertigbohrung. Allgemeon: Der Schraubenkopf ragt teilweise über den
Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und weitere Angaben siehe
PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
24 Baugröße
Drehmoment max.:
47 Nm
Bohrung dH7:
28 mm
Bohrungenmax.:
28 mm
DH:
55 mm
L:
78 mm
I:
30 mm
IW:
22 mm
E:
18 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,1 mm
Axial-versatzmax.:
+1,4/-0,5 mm
Drehzahl max.:
7000 1/min
Gewicht:
320 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519824 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, coupling Kupplung Klemmnabe RNH jaw couplin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,76*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519824
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.