Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60544845 Kupplung RNK Größe 48 B=45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60544845
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60544845
EAN/GTIN:
     4067201111641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.


  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen
    Kupplungen vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit *
gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist
abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf
ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und
weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
48 Baugröße
Drehmoment max.:
480 Nm
Bohrung dH7:
45 mm
Bohrungenmax.:
55 mm
DH:
105 mm
L:
140 mm
I:
56 mm
IW:
- mm
E:
28 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,16 mm
Axial-versatzmax.:
+2,1/-1 mm
Drehzahl max.:
3750 1/min
Gewicht:
2500 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519848 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, backlash, coupling, spielfrei, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Kupplung, Klemmnabe, jaw coupling, RNK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,60*
€ 394,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519848
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.