Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60541914 Kupplung RNK Größe 19 B=14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60541914
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60541914
EAN/GTIN:
     4067201117087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.


  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen
    Kupplungen vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit *
gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist
abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf
ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und
weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
19 Baugröße
Drehmoment max.:
29 Nm
Bohrung dH7:
14 mm
Bohrungenmax.:
22 mm
DH:
40 mm
L:
66 mm
I:
25 mm
IW:
- mm
E:
16 mm
Winkelverl.max:
0,9 Grad
Radial-versatzmax.:
0,06 mm
Axial-versatzmax.:
+1,2/-0,5 mm
Drehzahl max.:
10000 1/min
Gewicht:
150 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519819 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, backlash, spielfrei, coupling, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Klemmnabe, Kupplung, jaw coupling, RNK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519819
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.