Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60540910 Kupplung RNK Größe 9 B= 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60540910
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60540910
EAN/GTIN:
     4067201113300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
drehelastische kupplung mädler


Werkstoff: Aluminium. Zahnkranz aus Polyurethan, bei Größe 5 bis
9 Shorehärte 92°A (gelb). Ab Größe 14: Shorehärte 98°A (rot).




  • Spielfreie, steckbare, elastische Kupplung.


  • Mit Klemmnaben, einbaufertig für schnellste Montage.


  • 10 verschiedene Baugrößen und viele Bohrungsgrößen.


  • Ab Größe 14 maßlich austauschbar mit Kupplungen RN, RNH und anderen
    Kupplungen vieler anderer Anbieter.


  • Optional mit weicherem Zahnkranz 92°A auf Anfrage.


Temperaturbereich -30°C bis +90°C. Bitte beachten: Mit *
gekennzeichnete Größen sind vorgebohrt (nicht H7). Das Drehmoment ist
abhängig von der Größe der Fertigbohrung. Allgemein: Der Schraubenkopf
ragt teilweise über den Außendurchmesser hinaus. Stördurchmesser und
weitere Angaben siehe PDF-Katalogseite.
Weitere Informationen:
Baugröße:
9 Baugröße
Drehmoment max.:
2,7 Nm
Bohrung dH7:
10 mm
Bohrungenmax.:
11 mm
DH:
20 mm
L:
30 mm
I:
10 mm
IW:
- mm
E:
10 mm
Winkelverl.max:
1 Grad
Radial-versatzmax.:
0,13 mm
Axial-versatzmax.:
+0,8/-0,4 mm
Drehzahl max.:
19000 1/min
Gewicht:
17 g
Ersatz-Zahnkranz:
60519209 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, jaw coupling, coupling, RNK, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, Klemmnabe, backlash, spielfrei, Kupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60519209
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.