Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60520100 Kupplung RN Alu Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60520100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60520100
EAN/GTIN:
     4067201114857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung
Klauenkupplung elastisch


Werkstoff: Naben aus Aluminium, Zahnkränze aus Polyurethan, gelb,
Shore-Härte 92°A. Ersatz-Zahnkränze wahlweise in Shore-Härte 92°A, 98°A
(rot) oder 64°D (grün). Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen
Mehrpreis. Temperaturbereich: -40 ° C bis +90 ° C. B* ist das Mittelmaß,
um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden
muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.
Gewichte beziehen sich auf die max. Fertigbohrung ohne Nuten.

Weitere Informationen:
Baugröße:
24 Baugröße
Nenn-Drehmoment:
35 Nm
Drehmoment max.:
70 Nm
d vorgebohrt:
7 mm
d max.:
24 mm
max. Drehz. bei 30 m/s:
10600 min <sup>-1</sup>
Verdrehwinkel bei max. Nm:
5 Grad
B*:
15 mm
l:
30 mm
E:
18 mm
s:
2,0 mm
b:
14 mm
L:
78 mm
M:
24 mm
DH:
55 mm
D:
40 mm
dH:
27 mm
Gewicht:
270 g
Ersatzteil Zahnkranz 92° Shore:
60509224 Art-Nr.
Optionaler Zahnkranz 98° Shore:
60509824 Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung mädler, drehelastische kupplung, klauenkupplung alu, coupling, Kupplung, Elastische Klauenkupplungen Curved Jaw Couplin, RN, Jaw couplings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
489
1
€ 10,00*
ab € 10,82*
€ 17,20*
26 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 26,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60509224
ab € 1,72*
Zubehör
Mädler
60509824
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.