Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elastische Kupplung DX max. Drehmoment 5400 Nm Nenndrehm. 1800 Aussendurchmesser 185mm Gesamtlänge 214mm vorgebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60408500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Elastische Kupplungen
Werkstoff: Kupplungsnaben aus Gusseisen bzw. Aluminium,
Zwischenring aus Polyurethan, Härte 92° Shore.

Zur drehelastischen Verbindung zweier Wellen mit Ausgleich von Fluchtfehlern.
Die Druckflächen an den Zwischenringen sind ballig, an den Zähnen achsparallel, dadurch leichte Montage und achskraftfrei bei Belastung der Kupplung.
Die Zwischenstücke werden am Innenring axial geführt. Die elastischen
Druckkörper berühren bei Belastung durch eine Verformung die Stirnflächen der Kupplungshälften nicht. Führungslager der gekuppelten Wellen werden nicht axial belastet.

Temperaturbereich: -20° C bis +80° C.

Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.

Die angegebenen maximalen Wellenversatzwerte dürfen jeweils nur einzeln
auftreten. Bei einer Versatzkombination müssen diese Werte reduziert werden.
Weiter gelten die Angaben nur bis zu einer Drehzahl von 600 min -1. Bei höheren Drehzahlen muss ebenfalls eine Reduzierung der zul. Versatzraten vorgenommen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
GG25 Werkstoff
Nenn-Drehmoment:
1800 Nm
Drehmoment max.:
5400 Nm
Wechsel-Drehmoment:
675 Nm
d vorgebohrt:
40 mm
d max.:
85 mm
d5:
185 mm
d6:
136 mm
l:
214 mm
l1:
85 mm
l2:
68 mm
S:
44 mm
max. Verlagerung radial:
0,7 mm
max. Verlagerung axial:
2,1 mm
max. Winkelverlagerung:
0,7 Grad
Drehzahlen max.:
3700 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
17,90 kg
Ersatz-Zahnring 92° Shore:
60418500 Art-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Kupplungen, 70mm, Elastische, DX, Drehmoment, Außendurchmesser, 92mm, 86mm, 62mm, 214mm, 190mm, 185mm, 165mm, 140mm, 105mm, Nenndrehmoment, Nenndrehm., Kupplung, Gesamtlänge, 84mm, 40Nm, 250mm, 220mm, 152mm, 142mm, 130mm, 124mm, 120Nm, 120mm, 110mm, 100mm, 76mm, Ersatzring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG