Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60299010 Kuppl. EL Gr. 12 SS Länge 50mm Ø 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60299010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60299010
EAN/GTIN:
     4067201113270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung


Werkstoff: Nabe 1.4305 (V2A). Feder: Federstahl 1.4310.
Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich rostfreie Ausführung: -40 °C bis +300 °C. Federkörper
aus 3 gegenläufigen Lagen. Für beide Drehrichtungen geeignet. Die
Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder Verstiftung erfolgen.
Schwingungen und Stöße werden weitgehend absorbiert. Der Achsversatz ist
abhängig von Kupplungsgröße und Kupplungslänge. Fertigbohrung und
Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
10 Nm
Ausführung:
S Länge
Werkstoff:
Edelstahl Werkstoff
d vorgebohrt:
5,5 mm
d max. f. Stift:
15 mm
d max. f. Nut:
12 mm
L:
50 mm
D:
26 mm
F:
24 mm
l:
15 mm
Drehzahlen max.:
12000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,130 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung mädler, gelenkkupplung, Flexkupplungen Flex-Kupplungen Flex Kupplungen, Kupplung Gelenkkupplung coupling flex coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
11
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 102,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 140,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.