Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60291600 Kupplung LA Alu Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60291600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60291600
EAN/GTIN:
     4067201119739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.



Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.



* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
3,4 Nm
B +0,03:
4 mm
Bohrung max. 1):
8,0 mm
L1:
25,4 mm
L2 **:
6,5 mm
D1 1):
15,87 mm 1)
Winkelversatz:
5 Grad
Parallelversatz:
0,2 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M2,5 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,51 Nm
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.