Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60290200 Kupplung LA Alu Bohrung 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60290200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60290200
EAN/GTIN:
     4067201119500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
ausgleichskupplung mädler
ausgleichskupplung
ausgleichskupplung alu


Werkstoff: Aluminium 2014A.




  • Aus einem Stück gefertigt.


  • Hohe Torsionssteifigkeit.


  • Absolute Spielfreiheit.


  • Hohe Drehmomentübertragung.


  • Sehr geringe Rückstellkräfte.



Anzahl Schrauben: bis Ø D1=31,75mm nur 1 Schraube pro Seite, ab Ø
D1=38,1mm 2 Schrauben pro Seite.



* Betriebsfaktoren gemäß PDF-Katalogseite beachten! ** Welle darf nicht
tiefer eingesteckt werden. 1) gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Max. Betriebsdrehmoment *:
1,0 Nm
B +0,03:
4 mm
Bohrung max. 1):
4,76 mm
L1:
19,55 mm
L2 **:
5,3 mm
D1 1):
9,52 mm 1)
Winkelversatz:
3 Grad
Parallelversatz:
0,12 mm
max. Drehzahl:
5000 min <sup>-1</sup>
Schrauben:
M1,6 Größe
Anzugsdrehmoment:
0,11 Nm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: Ausgleichskupplung Kupplung LA coupling beam c
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 12,42*
€ 15,72*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 21,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.