Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60201700 Kuppl. EL Gr. 6 ST Länge 30mm Ø 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60201700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60201700
EAN/GTIN:
     4067201125990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federkupplung
Federnkupplung
Gelenkkupplung
Wendelkupplung


Werkstoff: Naben 11SMnPb 37, ab Ø55 mm CK45. Feder: Federstahl
Sorte C. Hochelastische Ganzmetallkupplungen, vollkommen wartungsfrei.
Temperaturbereich Stahl-Ausführung: -40 °C bis +100 °C. Federkörper aus
3 gegenläufigen Lagen, in die Anschlussnaben eingelötet. Für beide
Drehrichtungen geeignet. Die Verdrehsicherung kann durch Passfeder oder
Verstiftung erfolgen. Schwingungen und Stöße werden weitgehend
absorbiert. Der Achsversatz ist abhängig von Kupplungsgröße und
Kupplungslänge. Fertigbohrung und Passfedernut gegen Mehrpreis.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
2,5 Nm
Ausführung:
M Länge
Werkstoff:
Stahl Werkstoff
d vorgebohrt:
2,5 mm
d max. f. Stift:
6 mm
d max. f. Nut:
10 mm
L:
30 mm
D:
17 mm
F:
15,5 mm
l:
8 mm
Drehzahlen max.:
20000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
0,036 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkkupplung mädler, gelenkkupplung, flex coupling, Flexkupplungen Flex-Kupplungen Flex Kupplungen, coupling, Kupplung, EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.