Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60130200 Kupplung HZ Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60130200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60130200
EAN/GTIN:
     4067201108252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung


Werkstoff: Naben bis Außen-Ø 12,7mm aus Messing, darüber aus
Alu-Legierung mit Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement
aus schwarzem Polyacetal. Diese 3-teiligen spielfreien und elektrisch
isolierenden Kupplungen HZ bestehen aus 2 Naben und einer
Übertragungsscheibe. Sie sind vielseitig einsetzbar und robust gebaut.
Hoher Radialausgleich, einfache Montage auch bei schwer zugänglichen
Einbausituationen. Anwendung: Ideal für Schrittmotoren durch die
dämpfenden Eigenschaften der Übertragungsscheibe aus Kunststoff.
Positionierantriebe, Stellungsgeber wie Inkremental- oder
Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20° C bis +60° C.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.1):
1,70 Nm
statisches Bruchmoment:
8 Nm
Bohrung B+0,03:
6 mm
L1:
22,0 mm
L2:
6,3 mm
L3:
9,4 mm
D1:
19,1 mm
max. Verlagerung bei 3000 min-1 Winkel:
0,5 ±Grad
max. Verlagerung bei 3000 min-1 radial:
0,2 ±mm
Verdrehsteifigkeit:
115 Nm/rad
Gewicht:
12,0 g
Ersatzteil Kreuzscheibe:
601 242 00 Ersatzteil Kreuzsche
Weitere Suchbegriffe: coupling, HZ, drehstarr, oldham, Kupplung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
220
1
€ 10,00*
ab € 9,61*
€ 14,26*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,53*
€ 19,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
60124200
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.