Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60101400 Kupplung HU Bohrung 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60101400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60101400
EAN/GTIN:
     4067201107736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstarre Kupplung
Starre Kupplungen, mehrteilig
drehstarre kupplung mädler
drehstarre kupplung


Werkstoff: Bis D1 = 28 mm Naben aus Messing, chromatiert und
passiviert. Ab D1 = 41,4 mm Alu-Legierung mit
Aluchrom-Oberflächenbehandlung. Übertragungselement aus schwarzem
Polyacetal. Stellschraubenausführung. Diese einzigartigen spielfreien
und elektrisch isolierenden Mehrzweck-Kupplungen sind in unteren
Drehmomentbereichen zum Ausgleich von Winkel- und radialen
Fluchtungsfehlern geeignet. Ihre axiale Steifigkeit ist einzigartig. Sie
eignen sich dadurch für leichte Zug-Druckerfordernisse und für die
Fixierung axial unbefestigter Wellen. Anwendungen: Ideal für
Schrittmotoren durch die dämpfenden Eigenschaften der
Übertragungsscheibe aus Kunststoff. Positionierantriebe, Stellungsgeber
wie Inkremental- oder Absolutencoder, Pumpen etc. Temperaturbereich: -20
° C bis +60 ° C. Betriebsfaktoren siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Drehmoment max.:
3,5 Nm
stat. Bruchmoment:
10,5 Nm
Bohrung B+0,03:
8 mm
L1:
28,4 mm
L2:
11,2 mm
L3:
8,6 mm
D1:
41,4 mm
Max. Verlagerung bei 3000 min-1:
2 ° | 0,25 mm]
Verdrehsteifigkeit:
299 Nm/rad
Gewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: Kupplung, coupling, unilat, uni-lat, HU, drehstarr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
121
1
€ 10,00*
ab € 24,08*
€ 32,62*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,26*
€ 45,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.