Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60004500 Kupplung DIN 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-60004500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     60004500
EAN/GTIN:
     4067201110514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Normkupplung DIN 115
Schalenkupplung nach DIN 115
Schalenkupplung
schalenkupplung din 115 mädler





Material: GG25.






Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt.
Darüber wird Passung U7 eingehalten. Die Bohrungen werden mit einer
Passfedernut nach DIN 6885/1 versehen. Empfohlene Wellentoleranz f7.
Unmittelbar neben der Schalenkupplung sind beiderseits je ein Lager
anzuordnen. Schalenkupplungen können radial ein- und ausgebaut werden,
ohne die Wellen axial verschieben zu müssen. Form A: standard, für
gleiche Wellendurchmesser. Form B: für unterschiedliche
Wellendurchmesser, auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Drehmoment:
125 Nm
D:
45 mm
Da:
120 mm
L:
190 mm
Sechskantschrauben DIN 931:
6 Stck.
d x l:
M 12 x 50 mm
Drehzahlen nmax:
1350 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: normkupplung din 115, schalenkupplung din 115, rigid coupling, DIN115, DIN 115, DIN part, DIN-Teil, Kupplung, coupling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 127,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,00*
€ 172,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.