Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneckengetriebemotor HMD/I Grundausführung Getriebegröße 030 n2=140 /min 0,09kW 230/400V 50Hz Abtrieb Hohlwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43800950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckengetriebemotor
schneckengetriebemotor 90watt

Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung.

Schneckenwelle: gehärtet und geschliffen.

Schneckenrad: Bronze auf Grauguss-Nabe.

Schmierung: synthetisches Öl (Lebensdauerfüllung).

Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14,
230/400V, 50Hz. Andere Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor,
Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc.) auf Anfrage.

Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
140 min <sup>-1</sup>
T2:
5 Nm
fB:
3,2 f<sub>B</sub>
i ist:
10,6 i ist
Getriebegröße:
030 Getriebegröße
Motorgröße:
56B4 Motorgröße
optionale einseitige Abtriebswelle:
438 031 00 Art.-Nr.
optionale beidseitige Abtriebswelle:
438 032 00 Art.-Nr.
optionale Fußbefestigung:
438 033 00 Art.-Nr.
optionaler Abtriebsflansch:
438 034 00 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: n2=20,6, 0,09kW, n2=15, n2=140, n2=14,9, n2=14, n2=132, n2=12,9, n2=100, Getriebegröße, 1,5kW, 1,1kW, 0,75kW, 0,55kW, 0,37kW, 0,12kW, n2=9,4, n2=9, n2=78, n2=70, n2=67, n2=64, n2=26,9, n2=25, n2=93, n2=9,6, n2=20,9, n2=19,6, n2=18,9, n2=14,6, n2=13,4, n2=74, n2=54, n2=50, n2=46,7, n2=38,9, n2=37,8, n2=36,8, n2=31,1, n2=30,4, n2=23, n2=200, n2=58, n2=35,9, n2=32,6, HMD/I, Grundausführung, Getriebemotoren, Abtrieb, 50Hz, 230/400V, 0,25kW, 0,18kW, n2=17,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,62*
€ 272,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG