Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43800905 Getriebemotor HMD/I Getr. 050 9/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43800905
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43800905
EAN/GTIN:
     4067201105244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Schneckengetriebemotor
mädler schneckengetriebemotoren
schneckengetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für variable Fuß- und Flanschbefestigung. Schneckenwelle:
gehärtet und geschliffen. Schneckenrad: Bronze auf
Grauguss-Nabe. Schmierung: synthetisches Ö, l (Lebensdauerfüllung). Motor:
Drehstrom-Normmotor mit kleinem Flansch B14, 230/400V, 50Hz. Andere
Motor-Ausführungen (Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse
etc.) auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse: 0,09
kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab 0,75 kW: IE3. Leichte,
qualitativ hochwertige Baureihe. Diese wartungsfreien Getriebemotoren
ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig einsetzbar. Die
Betriebslagen V5 und V6 (Schneckenwelle vertikal) sind jedoch nicht für
Dauerbetrieb empfohlen. Abtriebswelle einsteckbar: Die Getriebe
sind in der Grundausführung Hohlwellen-Getriebe. Sie können jedoch mit
einsteckbarer Abtriebswelle (einseitig, rechts und links verwendbar,
oder beidseitig) versehen werden. Diese Abtriebswellen haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat mitbestellt werden. Variable
Befestigung:
Die Getriebemotoren werden ohne Fußbefestigung
geliefert. Der separat zu bestellende Universal-Fuß kann jedoch einfach
angeschraubt werden, falls eine Fußbefestigung gewünscht wird. Die
Position des Befestigungsfußes kann für verschiedene Einbaulagen
variiert werden. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig montiert werden. Diese Flansche haben eine eigene
Artikel-Nr. und müssen separat bestellt werden.

Weitere Informationen:
P:
0,09 kW
n2:
9 min <sup>-1</sup>
T2:
44 Nm
fB:
1,2 f<sub>B</sub>
i ist:
100 i ist
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
Motorgröße:
63A6 Motorgröße
Gewicht:
8 kg
optionale einseitige Abtriebswelle:
438 051 00 Art.-Nr.
optionale beidseitige Abtriebswelle:
438 052 00 Art.-Nr.
optionale Fußbefestigung:
438 053 00 Art.-Nr.
optionaler Abtriebsflansch:
438 054 00 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: schneckengetriebemotor 90watt, n2=54, 0,75kW, n2=58, n2=74, Abtrieb, n2=30,4, Getriebegröße, n2=35,9, n2=64, n2=37,8, 50Hz, n2=13,4, 0,37kW, n2=19,6, 1,5kW, n2=38,9, n2=36,8, 0,12kW, n2=132, 0,55kW, n2=9,6, n2=20,9, n2=200, n2=23, n2=25, n2=26,9, HMD/I, n2=17,5, n2=9,4, n2=46,7, n2=15, n2=50, n2=18,9, n2=67, n2=14,6, n2=14,9, n2=78, 1,1kW, n2=14, n2=20,6, n2=32,6, n2=31,1, 0,09kW, n2=93, n2=100, 230/400V, Getriebemotoren, 0,25kW, Grundausführung, n2=12,9, n2=140, worm geared motor, 0,18kW, n2=9, n2=70
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
Frei Haus
ab € 321,55*
€ 354,81*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,88*
€ 453,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,81*
€ 422,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 321,55*
€ 382,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
43805100
ab € 30,13*
Zubehör
Mädler
43805200
ab € 36,36*
Zubehör
Mädler
43805300
ab € 36,36*
Zubehör
Mädler
43805400
ab € 16,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.