|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 183-43451060 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | 220 - 240/380 - 415 V, 50Hz, IP 54, auch für Wechselstrom mit Betriebskondensator einsetzbar. Motor und Abtriebswelle in Kugellagerung. Zwischenwelle in Gleitlagerung. - 1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen. Schneckenrad Sondermessing.
- 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen.
Hinweis: Die mit * versehenen Abtriebsdrehmomente sind festigkeitsbedingte Grenzdrehmomente, die keinesfalls überschritten werden dürfen. Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich! Weitere Informationen:  |  | Motorleistung: | 120 Watt W | Abtriebsdrehzahl: | 47,0 min <sup>-1</sup> | Übersetzung: | 60 : 1 i | zul. Drehmoment an Abtriebswelle: | 17 Nm | Gewicht: | 5,2 kg | passender Betriebskondensator: | 436 361 00 Art.-Nr. | µF: | 16 µF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Watt, 50Hz, Md2=6,3Nm, Md2=4,3Nm, Md2=25Nm, Md2=17Nm, Md2=11Nm, Md2=10Nm, i=60:1, i=375:1, i=35:1, i=25:1, i=21:1, i=12,5:1, i=100:1, Abtriebsdrehzahl, 230/400V, SRM, Md2max=25Nm, Md2=7,2Nm, Md2=18Nm, Md2=12Nm, i=90:1, i=500:1, i=190:1, i=150:1, i=120:1, Getriebemotoren, Md2max=8,3Nm |
|  |  |
| |