Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43203705 Getriebemotor HR/I 0,37kW 7,8/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43203705
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43203705
EAN/GTIN:
     4067201101178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
stirnradgetriebemotor mädler
stirnradgetriebemotor


Gehäuse: Aluminium, korrosionshemmend beschichtet, mit
Befestigungsbohrungen für Fuß- und Flanschbefestigung und mit
abschraubbarem Deckel für einfache Inspektion. Zahnräder:
gehärtet und geschliffen. Schmierung: synthetisches Ö, l
(Lebensdauerfüllung). Motor: Drehstrom-Normmotor mit kleinem
Flansch B14, 230/400V, 50 Hz. Andere Motor-Ausführungen
(Wechselstrom-Motor, Kaltleiter, Fremdlüftung, Bremse etc. auf Anfrage. Energie-Effizienzklasse:
0,09 kW: IE1. Von 0,12 bis 0,55 kW: IE2. Ab
0,75 kW: IE3. Leichte, qualitativ hochwertige
Baureihe mit vielen Montagemöglichkeiten. Diese wartungsfreien
Getriebemotoren ohne Entlüftung sind baulage-unabhängig
einsetzbar. Variable Befestigung: Die Getriebemotoren werden mit
angeschraubtem Fuß geliefert. Der Fuß kann jedoch einfach abgeschraubt
werden, falls eine Flanschbefestigung gewünscht wird oder falls das
Getriebegehäuse auf eine vorhandene Befestigungsplatte aufgeschraubt
werden soll. Nachrüstbarer Flansch: Falls eine
abtriebsseitige Flanschbefestigung gewünscht wird, kann der Flansch
kundenseitig angeschraubt werden. Diese Flansche B5 sind in
verschiedenen Durchmessern lieferbar und müssen separat mitbestellt
werden. 1 ) Radialkraft F R max. (auf Mitte der Abtriebswelle) bei F A =
0. 2 ) Axialkraft F A max. bei F R = 0.

Weitere Informationen:
P:
0,37 kW
n2:
7,8 min <sup>-1</sup>
Ma:
423 Nm
fB:
0,8 f<sub>B</sub>
i ges.:
180,4 i ges.
FR 1):
5000 N
FA 2):
1000 N
Getriebegröße:
50/3 Getriebegröße
Motorgröße:
71B4 Motorgröße
Gewicht:
18,50 kg
Weitere Suchbegriffe: HR/I, helical geared motor, 0,12kW, 0,37kW, 50Hz, helical gear motor, Bauform, 0,18kW, 1,1kW, B3, 0,55kW, 1,5kW, 230/400V, 0,25kW, 0,75kW, 0,09kW, Getriebemotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,11*
€ 935,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,92*
€ 904,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,71*
€ 873,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.