Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43101102 Getriebemotor NR/I 0,18kW n2=6,4 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43101102
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43101102
EAN/GTIN:
     4067201087342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
stirnradgetriebemotor mädler
stirnradgetriebemotor





Gehäuse: Ungeteiltes, verwindungssteifes Blockgehäuse aus
GG25 bzw. GGG40. Lackierung RAL 7031 Blaugrau.






Durch die hohe Verwindungssteifigkeit sind optimale
Fertigungsgenauigkeiten erzielbar, die sich ins besondere auf die
Geräuscharmut und somit Lebensdauer auswirken.






Zahnräder: Die schrägverzahnten Radkörper sind aus
Schmiedeteilen, die Verzahnung ist einsatzgehärtet und geschliffen bzw.
geschabt. Die Berechnungen erfolgten nach DIN 3990. Lagerung:
Schwer dimensionierte Wälzlager.



Wellen: Ø nach ISO k6. Passfedernuten nach DIN 6885/1.
Zentrierungen mit Gewinde nach DIN 332/2.



Schmierung: Die Getriebemotoren sind bei Auslieferung
betriebsfertig mit Ö, l für Umgebungstemperaturen von -5 ° C bis +40 ° C
befüllt. Ein Schmierstoffwechsel sollte alle 10000 Betriebsstunden oder
nach 2 Jahren durchgeführt werden. Bei Schmierstoffwechsel Getriebe
gründlich reinigen.



Motor: 230/400 V, 50 Hz, Betriebsart S1, IP 55,
Isolierstoffklasse ", F", , Grenztemperaturen +80°C bei max.
Umgebungstemperatur von 40°C. Ab 0,75 kW mit Motorschutz Kaltleiter 3 x
155°C. Getriebe mit größeren Leistungen, anderen Drehzahlen, angebauten
Bremsmotoren, explosionsgeschützten oder polumschaltbaren Motoren und
andere Bauformen auf Anfrage.



Energie-Effizienzklasse IE3.






Hinweis: Die Ö

Weitere Informationen:
P:
0,18 kW
n2:
6,4 min <sup>-1</sup>
Ma:
270 Nm
fB:
1,3 f<sub>B</sub>
i ges.:
217,73 i ges.
Maßtabelle:
4 Maßtabelle
Gewicht:
29 kg
Weitere Suchbegriffe: helical gear motor, Getriebemotoren, 1,50kW, 0,25kW, 0,12kW, NR/I, Bauform, 1,10kW, helical geared motor, 0,55kW, Stirnradgetriebemotoren, 0,18kW, 0,37kW, 50Hz, 230/400V, B3, 0,75kW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 954,53*
€ 988,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.071,61*
€ 1.170,36*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 988,62*
€ 1.176,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,53*
€ 1.135,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.