Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleingetriebemotor CRO 230V 50Hz mit Kondensator Ausführung A Abtriebsdrehzahl 3,12 /min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43020008
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43020008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingetriebemotor
kleingetriebemotor 230v
kleingetriebemotor
stirnrad kleingetriebemotor

Motor: für 230V, 50Hz Synchronmotor für beide Drehrichtungen (s. Motordaten-übersicht) Getriebe: Stirnräder, gerade verzahnt, aus POM Umgebungs temperatur: -5 bis +70 ° C Kondensator: im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Abtriebsdrehzahl:
3,12 min <sup>-1</sup>
Abtriebsdrehmoment ca.:
50 Ncm
Gewicht:
0,25 kg
Weitere Suchbegriffe: 50Hz, CRO, Getriebemotoren, Wechselstrommotoren, 220V, Abtriebsdrehzahl, Ausführung, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,60*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG