Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43004800 Drehstrommotor SM/I 1,1kW 1440/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43004800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43004800
EAN/GTIN:
     4067201097921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom-normmotor 1,1kw
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über
N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und
Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
90 S Baugröße
Leistung:
1,10 kW
Drehzahl ca.:
1440 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,0038 kgm²
Wirkungsgrad:
84 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,73 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
2,59 A
NennmomentTn:
7,4 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
4,0 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
7,1 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
3,4 T max./Tn
Gewicht:
15,0 kg
Weitere Suchbegriffe: drehstrommotor mädler, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 4-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 234,13*
€ 258,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,41*
€ 340,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,35*
€ 307,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,19*
€ 288,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,13*
€ 278,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.