Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42205002 Abtriebswelle H/I beiseitig Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42205002
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     42205002
EAN/GTIN:
     4067201091295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Abtriebswelle Schneckengetriebemoto...
Schneckengetriebe Abtriebswelle
Werkstoff: Stahl.

Zum Umrüsten der Getriebe H/I von Hohlwelle auf beidseitige Vollwelle.

Die Welle wird nur eingesteckt und mit dem beiliegenden Sicherungsring fixiert.

Weitere Informationen:
Getriebegröße:
050 Getriebegröße
B:
8 mm
C:
50 mm
C1:
50 mm
Dh6:
25 mm
d1:
31,5 mm
F:
93,2 mm
L:
196,7 mm
O:
M8 x 22 mm
S:
3,5 mm
t2:
28,3 mm
Gewicht:
0,77 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler abtriebswelle, getriebe (antriebstechnik), beidseitig, H/I, Getriebe, Gesamtlänge, Durchmesser, Schneckengetriebe, output shaft, Größe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
6
Frei Haus
ab € 42,45*
€ 65,71*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,40*
€ 91,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.