Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schneckengetriebe ZM/I Ausführung A Größe 50 i=62,0:1 Abtriebswelle Seite 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-42101120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abtriebswelle
Getriebe (Antriebstechnik)
Schneckengetriebe
Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebe,
Achsabstand 50mm.
Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet
und an 4 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen.
Verzahnung: 13 Übersetzungen von 5 bis 83 : 1.
Schneckenwelle gehärtet und geschliffen. Schneckenrad aus Spezial-Schleuderbronze.
Wirkungsgrad: Die in den Leistungstabellen angegebenen
Richtwerte gelten für betriebswarme, gut eingelaufene und ordnungsgemäß geschmierte Getriebe bei Nennlast und treibender Schneckenwelle.
Guter Einlauf ist entscheidend für die Lebensdauer des Getriebes.
Der Anlaufwirkungsgrad (hA) ist wie der Betriebswirkungsgrad (h)
von der Größe des Steigungswinkels abhängig.
Selbsthemmung: Selbsthemmung ist im Schneckengetriebe
nur dann vorhanden, wenn das Getriebe von der Abtriebsseite her nicht
angetrieben werden kann. Bei 4- und 6-gängigen Schnecken ist mitunter
eine Übersetzung ins Schnelle möglich (i = 5 : 1 bis 13,3 : 1).
Muss ein Getriebe unbedingt selbsthemmend oder aber unbedingt
nicht selbsthemmend sein, bitten wir Sie, uns in jedem Fall anzusprechen.
Nur Übersetzung 72 : 1 ist statisch und dynamisch selbsthemmend.
Art. 42101126 ist für handbetrieb optimiert.

Lagerung: Alle Getriebewellen mit großzügig dimensionierten Wälzlagern.
Schmierung: Bei Auslieferung mit synthetischer Lebensdauerschmierung gefüllt. Die Getriebe sind unter normalen Betriebsbedingungen wartungsfrei. Ca. alle 2 Jahre sollte das
Gehäuse auf Leckagen überprüft werden.
Entlüftung: Der mitgelieferte Entlüftungsfilter ist vor
Inbetriebnahme anstelle der oben liegenden Verschlussschraube
zu montieren (die Position ist einbaulage-abhängig).
den separat auszutauschen.
Weitere Informationen:
Übersetzung i n:
62 : 1 Übersetzung i n; 62,0:1 Übersetzung i n
Übersetzung i ist:
62/1 Übersetzung i ist
P1 zul. bei n1=1500/min:
0,41 kW
T2 zul. bei n1=1500/min:
105 Nm
Wirkungsgrad bei n1=1500/min:
0,65 Eta
P1 zul. bei n1=10/min:
0,004 kW
T2 zul. bei n1=10/min:
113 Nm
Wirkungsgrad bei n1=10/min:
0,47 Eta
Weitere Suchbegriffe: Getriebe, Größe, Ausführung, Seite, ZM/I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,22*
€ 585,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,46*
€ 547,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 429,76*
€ 511,41
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG