Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stirnradgetriebe BT/I Größe 1 i=2,90:1 Bauform B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-40010001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     40010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebe (Antriebstechnik)
Stirnradgetriebe
stirnradgetriebe
Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse,
gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet.
Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest
und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf.
Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als
Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und
Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar).
Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig
mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80°C.
Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube
zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht.

** Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (bitte Rückfrage). Maße siehe PDF-Katalogseiten.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
2,9 i
Mn2 bei fB=1:
24,2 Nm
n2 bei n1=1380min ¯¹:
476 min ¯¹
P1 bei n1=1380min -1**:
1,27 kW
n1 zulässig **:
4000 min <sup>-1</sup>
Gewicht:
6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: i=5,73:1, i=50,82:1, i=45,87:1, i=41,68:1, BT/I, i=9,52:1, i=8,89:1, i=7,79:1, i=6,98:1, i=6,30:1, i=38,09:1, i=3,55:1, i=3,10:1, i=29,85:1, i=2,90:1, i=16,93:1, i=15,38:1, i=14,06:1, i=12,91:1, i=11,90:1, Getriebe, i=4,81:1, B3, Bauform, i=4,43:1, i=4,10:1, i=34,97:1, i=32,25:1, i=3,81:1, i=3,31:1, i=27,71:1, i=25,80:1, i=24,08:1, i=22,52:1, i=21,11:1, i=18,75:1, i=11,02:1, i=10,23:1, Größe, i=8,31:1, i=5,23:1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG