Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

36199407 Kegelrad 1.4305 Mod.3,0 Zz=16 i=1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36199407
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36199407
EAN/GTIN:
     4067201087434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelteller
Kegelzahnrad
kegelrad modul 3

Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Verzahnung ballig gefräst. Achswinkel 90°.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im selben Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich. Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.

Weitere Informationen:
Übersetzung:
1:1 (16/16) i
Modul:
3 Modul
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
da:
52,4 mm
d:
48 mm
ND:
40 mm
NL:
12,0 mm
L1:
24 mm
L:
27,7 mm
S:
18,2 mm
b:
15 mm
BH7:
10 mm
E:
40 mm
zul. MD:
2,0 Nm
Gewicht:
0,240 kg
passendes Gegenrad:
36199407 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: kegelrad 1:1, kegelrad 16 zähne, Kegelräder, 1.4305, rostfrei, stainless, Edelstahl, bevel gear, bevel gears
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
429
1
€ 10,00*
ab € 29,59*
€ 46,60*
7 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 50,45*
€ 64,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.