Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kegelrad aus 1.4305 Modul 2,5 48 Zähne Übersetzung 3:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-36199181
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     36199181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelrad
Kegelrad Modul 2,5
Kegelteller
Kegelzahnrad
Werkstoff: Edelstahl rostfrei 1.4305.

Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967. Achswinkel 90° .

Die Kegelräder laufen nur paarweise mit dem gleichen
Modul und im angegebenen Übersetzungsverhältnis.
Hinweis zur Bestellung
Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz.
Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden.
Bei Übersetzung 1:1 sind 2 Stück mit gleicher Zähnezahl erforderlich.
Bei Übersetzung ungleich 1:1 sind 2 Stück mit unterschiedlicher Zähnezahl erforderlich.
Weitere Informationen:
Modul:
2,5 Modul
Übersetzung:
3:1 (48/16) i
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
da:
121,6 mm
d:
120,0 mm
ND:
80 mm
NL:
15,0 mm
L1:
29 mm
L:
33,9 mm
S:
28,5 mm
b:
20 mm
BH7:
25 mm
E:
46 mm
zul. MD:
7,8 Nm
Gewicht:
1,600 kg
passendes Gegenrad:
36199180 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: mädler kegelrad, Übersetzung, Kegelräder, 01:01, 03:01, 04:01, geradeverzahnt, Modul, Zähne, 14.305, 02:01, gefräst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG