Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

33226202 Präz.-Schneckenwelle A125 i=62 1-gängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-33226202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     33226202
EAN/GTIN:
     4067201068778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenwelle
schneckenwelle modul 3,15
schneckenwelle
schneckenwelle 1-gängig
Werkstoff: Stahl C45 gehärtet. Wellenenden weich.
Zahnflanken geschliffen.

Bitte beachten: Diese Schnecken können nur mit Rädern
des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden.

Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
62 : 1 i
Modul:
3,15 Modul
Gangzahl:
1 Gangzahl
dA:
59,3 mm
d:
53 mm
ND:
50,5 mm
G:
64 mm
e:
105 mm
Wirkungsgrad:
0,68 Eta
Gewicht:
6,35 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnecke Schneckenwelle Achsabstand Präzisions-
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 349,41*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,86*
€ 448,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,41*
€ 415,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,36*
€ 401,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.