Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Präzisions-Schneckenrad Achsabstand 63mm i=19 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-33031900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneckenrad
Schneckenrad Modul 2,5
Schneckenradsatz Modul 0,5
Schneckenradsatz Modul 0,8
Werkstoff: Sonder-Messing CuZn40Al2/So.

Eingriffswinkel 15°.

Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des
gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis
zum Satz kombiniert werden.

Für den Getriebebau ohne Nacharbeit zu verwenden.

Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min.
Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen.
Weitere Informationen:
Übersetzung:
19 : 1 i
Modul:
2,5 Modul
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
dA:
104 mm
Schrägungswinkel:
10°08 °
max. Drehmoment:
133 Nm
Wirkungsgrad:
0,60 Eta
Gewicht:
1200 g
Weitere Suchbegriffe: Schneckenradsatz Modul 1,0, Schneckenradsatz Modul 1,25, Schneckenradsatz Modul 1,5, Schneckenradsatz Modul 1,9, Schneckenzahnrad, Präzisions-Schneckenrad, Achsabstand, Zähne, Übersetzung, Schneckenräder, Präzisionsradsätzen, i=1:34, 63mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,29*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG